仕様ユニバーサル端子. ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。 ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。 2.5 → 35 mm2の導体を接続可能です。 この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。 10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35 mmレールエンドブラケットも用意されています。. 個々の端子及び補完アクセサリ. 承認カテゴリ II 2 GD EEx e II、認定番号 KEMA 98ATEX1651U
色グレー
シリーズUK 5
定格電圧(V)800
端子種別スクリュー
定格電流(A)32
AWG24→10
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数シングル