フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
MT 1.5
注文コード
48372154
品番
3025532
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブル断面積は単線とより線の両方に該当します。. 1イン2アウト端子. Phoenix ContactシリーズのフィードスルーDINレール端子です。1つのケーブル入力を2つの出力に接続することができます。
色
青
シリーズ
MT 1.5
定格電圧(V)
400
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
17.5
AWG
26→16
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
ダブル