フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
ST 4-QUATTRO
注文コード
48372276
品番
3031445
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
承認 UL / CUL. 4線スプリング式端子ST..-QUATTRO. ダブル接続により、1つの電位に4線を接続可能 小型配電盤として使用可能 FBSプラグインブリッジシステムにより、さらに異なる配電にも対応可能
色
グレー
シリーズ
ST 4-QUATTRO
定格電圧(V)
800
端子種別
スプリングケージ
定格電流(A)
40
AWG
28→10
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベル数
シングル