フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
ST 6-TWIN
注文コード
48372373
品番
3036466
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL、CUL. 3導体ケージクランプST..-TWIN. Phoenix ContactシリーズのマルチレベルDINレール端子台は、スプリングケージ接続が可能です。各種ケーブルサイズのモデルが用意されています。. 電位分配用の省スペースの選択肢
色
グレー
シリーズ
ST 6-TWIN
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
52
AWG
24→8
RoHS指令(10物質対応)
対応