仕様II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。
色グレー
シリーズUT Clipline
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)24
AWG26→12
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【危険区域】ATEX
動作温度範囲(℃)-50〜+110
定格電圧(kV)1
ケーブルCSA(mm2)0.14→4
レベル数シングル