仕様II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。色青シリーズUT 2.5 BU端子種別埋め込みネジ定格電流(A)24AWG26→12RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEX動作温度範囲(℃)-50~+110定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)0.14→4レベル数シングル