仕様UTフィードスルー端子台. Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。. コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
色青
シリーズUT 2.5-QUATTRO BU
定格電圧(V)500
端子種別スクリュー
定格電流(A)24
AWG26→12
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCSA(mm2)2.5
レベル数シングル