フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
UT 4-QUATTRO
注文コード
48372565
品番
3044571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UT Quattro. 4極グレー及び緑 / 黄色のねじ止め端子 ケーブルCSA 4 mm :sup>:2 :/sup>: 定格 500 V/39 A 端子カバーを用意
色
グレー
シリーズ
UT 4-QUATTRO
定格電圧(V)
500
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
32
AWG
26→10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
0.14→6
レベル数
シングル