フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
シリーズ
UT 4-CB BN
注文コード
48372574
品番
3044611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
シリーズ
UT 4-CB BN
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
0.14→6
定格電圧(kV)
1
レベル数
シングル