フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
UT Clipline
注文コード
48372608
品番
3045046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TBシリーズ
色
オレンジ
シリーズ
UT Clipline
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
32
AWG
26→12
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
レベル数
シングル