フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
シリーズ
PT Clipline
注文コード
48373448
品番
3208199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
シリーズ
PT Clipline
定格電圧(V)
500
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
0.14→1.5
レベル数
シングル