Phoenix Contact 接続式端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) シリーズPT 2.5 Clipline 注文コード48373509 品番3209513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はシリーズ・内容量など420種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、CSA、LR、DNV GL、cULus。. PTシリーズフィードスルー端子台. Phoenix ContactのPTシリーズ端子台は、CLIPLINE completeシステムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。. 特長と利点. プッシュイン接続端子台 フェルール又は単線導体により、工具なしで導体を簡単に配線可能 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 ダブルファンクションシャフトのテスト機能に加え、すべての端子台が追加のテスト接続を提供 RoHS対応 シリーズPT 2.5 Clipline 端子種別プッシュイン AWG26→12 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする