仕様プッシュイン接続式プラグ対応フィードスルー端子台. PTプッシュイン技術を採用したプラグ対応モジュラ端子台です。制御キャビネット及び制御システムのモジュラセットアップを実現することができます。 PITプッシュイン接続を採用したCOMBIプラグコネクタは、信号および電力配線に使用することができます。 それぞれのアース端子台は、基本端子台と同じ形状になっています。. 標準化されたCOMBIプラグインゾーンにより、あらゆる接続方式のCOMBIプラグコネクタを使用可能 挿入力を50 %抑えたプッシュイン技術により、0.34 mm2以上を直接差し込み可能 導体を切断したり0.14 mm2以上の小断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンは任意のスクリュードライバで操作可能 個別の配電及び電源用のダブルブリッジシャフト
色青
シリーズPT 2.5/1P BU
定格電圧(V)500
端子種別プラグイン
定格電流(A)24
AWG26→12
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCSA(mm2)0.14→4
レベル数シングル