Phoenix Contact 接続式端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズPT Clipline 注文コード48373649 品番3210266
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はシリーズ・内容量など420種類から選べます 他の種類を見る
仕様Diode and Lamp Terminal Blocks. Using the diode terminal blocks of the PT push-in connection terminal blocks makes it possible to solve a variety of switching tasks. The diode is integrated either from left to right or vice versa in the terminal housings. Three and four-conductor terminal blocks are also available for multi-conductor connections. Integrated diodes (1N 4007) and lamps on certain parts Push-In technology with 50 % less insertion force for direct plugging from 0.34 mm2 Configurations include lamp test circuits and fault message circuits グレー シリーズPT Clipline 定格電圧(V)800 端子種別プッシュイン AWG26→12 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)0.14→4 レベル数シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする