Phoenix Contact 接続式端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズPT 4-QUATTRO BU 注文コード48373807 品番3211802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はシリーズ・内容量など420種類から選べます 他の種類を見る
仕様PIT 4フィードスルー及びマルチ導体端子台. 挿入力を50 %削減 コンパクトなデザインと前面接続により、狭い場所での配線に対応 フェルール又は単線導体により、工具なしで導体を配線可能 フェルール付きの単線導体はPIT 2.5(0.34 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:以上)及びPIT 4(0.5 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:以上)で直接挿入可能 アクチュエーションレバーで端子ポイントを開くため、通電部品との直接接触なし ダブルブリッジシャフトにより、個別に分配及び供給可能 シリーズPT 4-QUATTRO BU 定格電圧(V)800 端子種別プッシュイン 定格電流(A)32 AWG24→10 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)0.2→6 レベル数シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする