仕様PT 2.5フィードスルー端子台. 挿入力を50 %削減 角度が付けられた導体エントリ 0.34 mm :sup>:2 :/sup>:から直接差し込み可能 作動ボタンは任意のスクリュードライバで操作可能 コンパクトなデザインと前面接続により、狭い場所での配線に対応 付属の4つのブリッジシャフトで、さまざまなブリッジオプションに対応
色青
シリーズPT Clipline
定格電圧(V)800
端子種別プッシュイン
定格電流(A)24
AWG26→12
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCSA(mm2)0.14→4
レベル数シングル