仕様PTSシリーズフィードスルー端子台. Phoenix ContactのPTシリーズの業務用フィードスルー端子台です。 このプッシュイン接続端子台は、CLIPLINE completeシステムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。 PTシリーズの端子台は、コンパクトな設計で前面接続となっているため、狭い場所でさまざまなサイズのケーブルを配線することができます。 どの端子台も追加のテスト接続が可能で、非常に信頼性が高く高品質です。
シリーズPTS 4-QUATTRO
定格電圧(V)800
端子種別プッシュイン
定格電流(A)32
AWG24→10、24→12(フレキシブル)
RoHS指令(10物質対応)対応