フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
48374498
品番
0714095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド
長さ(mm)
90
色
グレー
タイプ
端子台
定格電圧(V)
690
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
150
行数
1
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス