Phoenix Contact 接続式端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) シリーズCOMBICON DFK-MC 注文コード48375365 品番1829361
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はシリーズ・内容量など420種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact MINI COMBICON DFK-MC 3.81 mmパネルフィードスルー端子台ヘッダ. MINI COMBICON DFK-MC 3.81 mmピッチパネル取り付けフィードスルー端子台ヘッダ、外側ヘッダプラグイン接続部付き、ねじ取り付け式前面パネルフランジと内部(背面パネル)2.8 mmクイックコネクトはんだ用アイレット付き。 MINI COMBICON DFK-MC 3.81 mmパネル取り付け端子台ヘッダは、厚み0.5 〜 4 mmのパネルに使用します。 マーカーラベルについては、品番:648-5508 648-5508 を確認 スクリュードライバについては、品番:390-9663 390-9663 を確認 材質ポリアミド タイプヘッダ 取付方式パネルマウント ピッチ(mm)3.81 シリーズCOMBICON DFK-MC 定格電圧(V)320 端子種別はんだ / 着脱式 定格電流(A)8 深さ(mm)16.2 行数1 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする