フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
シリーズ
DFK-PC
注文コード
48375566
品番
1840654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド
長さ(mm)
32
色
緑
タイプ
フィードスルーヘッダ
取付方式
パネルマウント
ピッチ(mm)
7.62
シリーズ
DFK-PC
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
20
行数
1
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
12P
定格電圧(kV)
1
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート