フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
DFK-PC
注文コード
48375593
品番
1840557
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド
幅(mm)
36.86
色
緑
タイプ
フィードスルーヘッダ
取付方式
パネルマウント
ピッチ(mm)
7.62
シリーズ
DFK-PC
定格電圧(V)
630
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
20
行数
1
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート