Phoenix Contact 接続式端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズDFK 注文コード48375715 品番0706605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はシリーズ・内容量など420種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL. Phoenix Contact CLIPLINE DFK 5シリーズパネル取り付け端子台. CLIPLINE DFK 5シリーズパネル取り付けフィードスルー端子台には、前面に0.2 → 6 mm :sup&gt:2 :/sup&gt: (単線)、0.2 → 4 mm :sup&gt:2 :/sup&gt: (より線)のねじ付きクランプ接続端子、内側と接触保護の絶縁ハウジングにはんだフック接続端子が付いています。 これらのCLIPLINE DFK 5シリーズパネル装着端子台は、0.5 → 3.5 mmの厚さのパネルでの使用に最適です。 スクリュードライバについては、品番:390-9641 390-9641 を確認 材質ポリアミド 幅(mm)24.8 グレー タイプ端子台 取付方式スルーホール ピッチ(mm)9.5 シリーズDFK 定格電圧(V)690 端子種別スクリュー 定格電流(A)18 行数1 コンタクト数0 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする