フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
HDFKV
注文コード
48375767
品番
0708522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド
幅(mm)
18.8
色
グレー
タイプ
フィードスルー端子台
取付方式
パネルマウント
ピッチ(mm)
18.8
シリーズ
HDFKV
定格電圧(V)
690
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
150
行数
1
コンタクト数
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
50P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート