Phoenix Contact 接続式端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) シリーズHDFKV 注文コード48375776 品番0709026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など420種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact CLIPLINE HDFK 4 / HDFKV 4シリーズパネル取り付け端子台. CLIPLINE HDFK 4 / HDFKV 4シリーズ2ピースパネル取り付け又はフィードスルー端子台は、前面と背面に0.2 → 6 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:のねじ付きクランプ式ワイヤ端子を備えています。 HDFKV品番:803-0576 803-0576 には垂直ねじ止め端子が付いています。HDFK品番:803-0541 803-0541 には水平ねじ止め端子が付いています。 これらのCLIPLINE HDFK 4 / HDFKV 4シリーズ2ピース端子台は8.10 mm幅で、厚さが1.4 mmのパネルに取り付けることができます。 挿入ブリッジについては、品番:803-3566 803-3566 (2位置)及び品番:804-4323 804-4323 (10位置)を確認 マーカーストリップについては、品番:627-3282 627-3282 及び:627-2037 627-2037 を確認 スクリュードライバについては、品番:390-9641 390-9641 を確認 材質ポリアミド グレー タイプ端子台 取付方式プラグイン シリーズHDFKV 定格電圧(V)400 端子種別スクリュー 定格電流(A)32 行数1 コンタクト数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする