フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
シリーズ
HDFK
注文コード
48375803
品番
0707743
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド
長さ(mm)
74.5
色
グレー
タイプ
フィードスルー端子台
取付方式
パネルマウント
ピッチ(mm)
15.1
シリーズ
HDFK
定格電圧(V)
500
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
125
行数
1
コンタクト数
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
25P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート