Phoenix Contact 接続式端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) シリーズMCVU 注文コード48375864 品番1833108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など420種類から選べます 他の種類を見る
仕様CSA、cULus、VDE、CB. Phoenix Contact MINI COMBICON MCVU 3.81 mmヘッダ端子台. MINI COMBICON MCVU 3.81 mmピッチヘッダスタイルのプラグインレセプタクル端子台、直接ハウジング又はパネルに取り付けるためのオスピン、0.14 → 1.5 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:ねじ止め端子及びねじ込みフランジ付き これらのMINI COMBICON MCVU 3.81 mm直接実装プラグイン端子台ヘッダには、MCプラグインコネクタシステムと併用できるように耐衝撃性の接続台ヘッダが備わっています。 マーカーラベルについては、品番:648-5508 648-5508 を確認 スクリュードライバについては、品番:390-9663 390-9663 を確認 材質ポリアミド 長さ(mm)48.49 タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.81 シリーズMCVU 定格電圧(V)320 端子種別スクリュー 定格電流(A)8 行数1 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする