フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 端子プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
48376948
品番
3061952
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
116
種類から選べます
他の種類を見る
極数
16
仕様
端子台Cliplineシリーズ. Phoenix ContanctのCliplineシリーズ業務用ヒューズなし端子台です。どの製品も高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. プッシュイン式終端 プッシュイン式接続
材質
PA
シリーズ
CLIPLINE
定格電圧(V)
500
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
17.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.14 → 1.5