フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 端子プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
48377054
品番
3210693
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
116
種類から選べます
他の種類を見る
極数
9
材質
PA
タイプ
エンクローズあり
シリーズ
CLIPLINE
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.08 → 4