Phoenix Contact 端子台

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズPPC Clipline 注文コード48383239 品番3000652
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はシリーズ・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
シリーズPPC Clipline AWG26→12、26→14(フレキシブル) 定格電流(A)24 端子種別プッシュイン 定格電圧(V)500 仕様PPCコンビレセプタクル. Phoenix Contact製の業務用のPPCシリーズコンビレセプタクルです。 これらのプッシュイン接続レセプタクルは、ケーブルダクトやディストリビューターシャフト内部でプラグインコンタクトを確実に接続し、収納スペースを節約できるように設計されています。 セルフアセンブリ用にプッシュイン技術を採用したコンビカップリングで、ユーザー自身で実装できるソリューションを実現 どのレセプタクルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 ピッチ(mm)5.2 動作温度範囲(℃)-60〜+100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする