Phoenix Contact 端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズPP-H 2.5/ 8 注文コード48383449 品番3209934
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はシリーズ・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
シリーズPP-H 2.5/ 8 AWG26→12 ケーブルCSA(mm2)0.14→4 グレー 定格電流(A)24 レベル数シングル 端子種別プッシュイン 定格電圧(V)500 仕様Pre-Assembled COMBI plug connectors with Push-In Connection. The COMBI plug connectors with PT Push-In technology with 24 A / 500 V can be used for signal as well as power wiring.、The plug connector PP-H 2、5/.. facilitates the use of the cable housings PH 2、5/2 to PH 2、5/15. Toolless wiring of solid conductors and conductors with ferrule 50 % less insertion force for direct plugging from 0.34 mm2 With the standardized plug-in zone、 they can also be connected to COMBI basic terminal blocks with other connection methods Easy and individual coding options on every plug connector increase wiring safety and serve the protection against improper insertion Actuation button for disconnecting conductors or wiring small cross sections from 0.14 mm2 Actuation button can be operated with any kind of screwdriver RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする