フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact 遅延リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48383546
品番
2917379
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
6.2 mmコンパクト、オンディレー. 6.2 mmの細型ハウジング オンディレー サムホイールで時間範囲を調整可能 LEDステータス表示
幅(mm)
6.2
取付方式
DINレール
シリーズ
ETD-BL-1T-ON- 10S
電源
外部
最大電流(A)
6.3
電源電圧(V)
19.2 → 30 dc
タイマ機能
シングル
時間
0.1 → 10秒
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作方式
オンディレー
ターミナルタイプ
スプリングクランプ
時間増分
秒