Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48384149 品番1804946
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はシリーズ・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る
極数6 仕様Phoenix Contact COMBICON PC 4 7.62 mm端子台プラグコネクタ. COMBICON PC 4シリーズプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、コンタクトの腐食を防止するためのダブルスチールスプリング内蔵です。. 特長と利点. ねじ接続 最大電流容量20 A 振動に強い接続を実現するスクリューフランジを備えています(1827及び1828から始まる品番) 材質ナイロン 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)7.62 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48383799
2023-01-09
用途:
制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする