曜日別特売
RCMT1606M0 MP9015 難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT) 三菱マテリアル 48385805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RCMT1606M0 MP9015 難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT) 三菱マテリアル 48385805
RCMT1606M0 MP9015 難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT) 三菱マテリアル 48385805

難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
厚さ(mm)6.35
内容量1箱(10個)注文コード48385805品番RCMT1606M0 MP9015
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。
PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。

用途耐熱合金:中~荒切削形状円形厚さ(mm)6.35タイプポジティブ穴径(Φmm)5.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M内接円IC(mm)16
注意
※内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。
※析出硬化系ステンレス鋼にはMC7015、MC7025、MP7035も推奨材種になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする