Phoenix Contact 中継用端子台

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード48386556 品番3270158
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はシリーズ・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る
極数13 仕様PTRVB配電端子. Phoenix Contact PTRVシリーズ小型マーシャリング端子台を使用すると、オートメーション用途の信号を明確な配列方式で整理することができます。色分けできるため、数多くの導体の配線が簡単になります。配線を前面にまとめているため、誤接続を回避することができます。. 特長と利点. 小型設計 プッシュイン接続 導体と端子ポイントに自由に色を割り当て可能 接続ポイント間に2.3 mmのテストポイント 広い表面のピッチフリーのマーキングでマトリックスを識別可能 均一なCLIPLINE completeシステムアクセサリに適合 定格電圧(V)250 端子種別プッシュイン 定格電流(A)1.75@1.5mm2、32@4mm2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)0.14→2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48383799
2023-01-09
用途:
制御盤用

迅速に納品を頂き、組立作業に間に合い良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする