極数6
仕様PTFIX配電ブロック. Phoenix Contact PTFIXシリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、さまざまな極数と取り付けオプションにより、柔軟性の高い配電ソリューションを実現します。すぐに使用可能で、必要に応じて拡張することができます。開梱して接続するだけです。. 特長と利点. プッシュイン接続 電圧 500 V 電流 24 A 1.5 mm2と2.5 mm2のタイプを用意 2.5 mm2電源ブロックに6 mm2端子ポイントを追加 端子ポイントの数 6、12、18 標準プラグインブリッジとの中継や連携が可能 あらゆる一般的なテストプローブのテストオプション
定格電圧(V)500
端子種別プッシュイン
定格電流(A)24
AWG26→12
RoHS指令(10物質対応)対応