Phoenix Contact 同軸 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48387125 品番 2805038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
アダプタタイプBNC アダプタタイプABNC インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート 動作周波数(MHz)0 → 4GHz 長さ(mm)42.5 仕様BNC Adaptor DIN Rail Mounting. Suitable for both 'Top Hat' and 'G' rail mounting, allowing accurate and clear wiring, particularly in large systems. The insulated housing eliminates the danger of accidental contact between the coax shield and ground, the double deck version giving a higher density of wiring. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする