フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 熱電圧端子台ペア
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
シリーズ
MTKD
注文コード
48387186
品番
3100063
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
この商品は
シリーズ・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
シリーズ
MTKD
定格電圧(V)
400
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ケーブルサイズ(mm
2
)
0.2→4
レベル数
シングル