Phoenix Contact 標準DINレール端子

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズQTC 1.5/ 1P 注文コード48387834 品番3050073
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はシリーズ・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
仕様QT-COMBI self-stripping terminal blocks. Terminal block with pull-out connection zone from the CLIPLINE COMBI range. Self-stripping connection. Permissible cable cross-section 1.5 mm2. Compatible with SP, UP, QP and DP ready-made connectors. Terminal block width 5.2 mm. TS35 DIN rail mounting. グレー シリーズQTC 1.5/ 1P 定格電圧(V)500 端子種別プラグイン 定格電流(A)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)1.5 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)24 → 16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする