※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(10個)
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)2.38
ブレーカ記号MS
注文コード48388980
品番DCMT070204-MS MP9015
参考基準価格(税別)¥10,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・ブレーカ記号など10種類から選べます
他の種類を見る
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。
Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。
PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。