※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-CCGW03S102FS MB8110 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 48390215 NP-CCGW03S102FS MB8110 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 48390215 NP-CCGW03S102FS MB8110 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 48390215

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-CCGW)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)1.39 注文コード48390215 品番NP-CCGW03S102FS MB8110
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はコーナー半径・厚さなど14種類から選べます 他の種類を見る

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

用途
高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工
連続切削加工用
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形80° 厚さ(mm)1.39 タイプポジティブ 穴径(Φmm)2 切刃長さ(mm)1.1 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) ホーニングFS 材種MB8110 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数1 等級記号G 内接円IC(mm)3.57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする