※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(1個)コーナー半径(mm)0.2厚さ(mm)2.38ホーニングFS注文コード48390520品番NP-CPGB080202FS2 MB4120
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥5,168販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・ホーニングなど10種類から選べます他の種類を見る 耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。