曜日別特売
NP-CPGB080202SE2 MB4120 焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-CPGB) 三菱マテリアル 48390529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-CPGB080202SE2 MB4120 焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-CPGB) 三菱マテリアル 48390529
NP-CPGB080202SE2 MB4120 焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-CPGB) 三菱マテリアル 48390529

焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-CPGB)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1個)コーナー半径(mm)0.2厚さ(mm)2.38ホーニングSE注文コード48390529品番NP-CPGB080202SE2 MB4120
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。

用途
焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで
焼結合金切削用
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形80°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)3.5切刃長さ(mm)1.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)ホーニングSE材種MB4120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内接円IC(mm)7.94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする