※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-CCGW)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
コーナー半径(mm)
0.2
厚さ(mm)
2.38
注文コード
48391046
品番
NP-CCGW060202FS2 MB8110
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途
高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工
連続切削加工用
仕様
ワイパー(仕上げ刃):なし
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
2.38
タイプ
ポジティブ
穴径(Φmm)
2.8
切刃長さ(mm)
1.7
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.025
切込み角度(°)
制約なし
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴+片面取(40-60°)
ホーニング
FS
材種
MB8110
ブレーカの有無
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
等級記号
G
内接円IC(mm)
6.35