曜日別特売
NP-DCGW11T308TA2 MB8130 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-DCGW) 三菱マテリアル 48391649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-DCGW11T308TA2 MB8130 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-DCGW) 三菱マテリアル 48391649
NP-DCGW11T308TA2 MB8130 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-DCGW) 三菱マテリアル 48391649
NP-DCGW11T308TA2 MB8130 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-DCGW) 三菱マテリアル 48391649

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-DCGW)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1個)コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)3.97ホーニングTA注文コード48391649品番NP-DCGW11T308TA2 MB8130
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。

用途
高硬度鋼(焼入れ鋼など) 強断続切削加工
断続切削加工用
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なしコーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ホーニングTA材種MB8130ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする