フエニックス・コンタクト
PLC I/O Module
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48393933
品番
2862178
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
メーカーシリーズ:IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC 、 出力数:1 、 出力タイプ:Relay 、 出力電流:2.6 A 、 長さ:119.8mm 、 幅:12.2mm 、 深さ:71.5mm 、 寸法:119.8 x 12.2 x 71.5 mm 、 動作温度 Max:+55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応