※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(1個)コーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)6.35切刃数2注文コード48396208品番NP-DNGA150612TA2 MB8120
参考基準価格(税別)¥5,680販売価格(税込)¥4,398販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・切刃数など33種類から選べます他の種類を見る ”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。