※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-VNGA160402GA2 MB8120 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-VNGA) 三菱マテリアル 48396235 NP-VNGA160402GA2 MB8120 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-VNGA) 三菱マテリアル 48396235 NP-VNGA160402GA2 MB8120 高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-VNGA) 三菱マテリアル 48396235

高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-VNGA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) コーナー半径(mm)0.2 ホーニングGA 切刃数2 注文コード48396235 品番NP-VNGA160402GA2 MB8120
参考基準価格(税別)¥5,680 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はコーナー半径・ホーニング・切刃数など13種類から選べます 他の種類を見る

”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

用途
高硬度鋼(焼入れ鋼など) 汎用加工
汎用
仕様ワイパー(仕上げ刃):なし 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)2.5 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 ホーニングGA 材種MB8120 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G 内接円IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする