※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(1個)
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)3.97
ホーニングFS
注文コード48399744
品番NP-CCGW09T308FS2 BC5110
参考基準価格(税別)¥6,840
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・ホーニングなど7種類から選べます
他の種類を見る
ねずみ鋳鉄の低速連続加工において抜群の耐摩耗性を発揮。低剛性ワークでも高い面品位を実現。
高靭性CBN母材に耐摩耗性の高いコーティング膜を採用することで、耐摩耗性と耐チッピング性を両立したCBN材種。
BC5110は、耐摩耗性の高いコーティングと高靭性CBN母材により、コーティングをしていない従来品と比較し、耐摩耗性に優れ、高い面品位を実現します。