※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NP-CCGW09T308FBWL2 BC8105 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 48399866 NP-CCGW09T308FBWL2 BC8105 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 48399866 NP-CCGW09T308FBWL2 BC8105 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 48399866 NP-CCGW09T308FBWL2 BC8105 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 48399866 NP-CCGW09T308FBWL2 BC8105 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CCGW) 三菱マテリアル 48399866

高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CCGW)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) コーナー半径(mm)0.8 仕様ワイパー(仕上げ刃):WL(うねり・びびり振動抑制) 注文コード48399866 品番NP-CCGW09T308FBWL2 BC8105
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はコーナー半径・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
切削加工面の粗さを向上させます。潤滑性と耐摩耗性を両立し、耐剥離性と付着強度を向上。
面粗さRa 0.6μm, Rz 2.4μm 以下の仕上げ加工に適しています。

用途
高速仕上げ加工・仕上げ面粗さ重視の加工に。
連続切削加工用
仕様ワイパー(仕上げ刃):WL(うねり・びびり振動抑制) 形状ひし形80° 厚さ(mm)3.97 タイプポジティブ 穴径(Φmm)4.4 切刃長さ(mm)2 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)制約なし コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°) ホーニングFB 材種BC8105 ブレーカの有無なし RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
注意
※耐摩耗性重視の場合にはBC8110を推奨します。

商品説明動画

高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種 BC8100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする