※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(1個)
コーナー半径(mm)0.8
仕様ワイパー(仕上げ刃):WL(うねり・びびり振動抑制)
注文コード48399884
品番NP-CCGW09T308GBWL2 BC8105
参考基準価格(税別)¥6,840
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。
新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。
切削加工面の粗さを向上させます。潤滑性と耐摩耗性を両立し、耐剥離性と付着強度を向上。
面粗さRa 0.6μm, Rz 2.4μm 以下の仕上げ加工に適しています。